Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zonnepaneelbevestiging, WSF type A, variant 1 Voor houten onderbouwconstructies, voorgemonteerd, A2 RVS met speciale coating
Voor houten onderbouwconstructies, voorgemonteerd, A2 RVS met speciale coating
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
5 mm binnenzeskant
Voorgemonteerd met:
- 1x zeskantmoer, DIN 934
- 1x borgmoer, DIN 985
- 1x EPDM afdekkap zeskantkop
- 2x borgring, DIN 125
Het klembereik definieert de afstand tussen de bovenrand van de onderbouwconstructie waarin de zonnepaneelbevestiging WSF is geschroefd en de bovenrand van het profielpaneel. Zonnepaneelbevestiging WSF, variant 2, moet worden gebruikt in combinatie met bolkappen, afhankelijk van de structurele belastingen.
Met Duitse technische goedkeuring Z-14.4-598
Speciaal ontworpen voor golfplaat dakbedekking.
Montage-instructies
- Boor gaten Ø 6,0 mm in de houten onderbouwconstructie en de dakbedekking. De inschroefdiepte in hout bedraagt ten minste 34 mm (houd rekening met verminderde belastbaarheid).
- De bolkap wordt op het profielpaneel geplaatst en vastgeschroefd met behulp van de zonnepaneelbevestiging WSF.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!