Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer

Populairste producten in de categorie Zeskantmoer

ZESKANTMOEREN VAN WÜRTH

De zeskantmoer maakt deel uit van de bout en wordt gebruikt voor de assemblage van verschillende onderdelen. Ze kunnen geflensd, vlindervormig of cilindrisch zijn. Om de juiste zeskantmoer te kiezen, is het uiteraard belangrijk om na te denken over het gebruik ervan.

DE ZESKANTMOER - EEN VEILIG KLEMSYSTEEM

Alle zeskantmoeren van Würth zijn :

  • ROHS-conform
  • DIN 934-conform en derhalve niet bestand tegen testbelastingen
  • ISO 4032-conform (vervanging van DIN 934 voor standaard schroefdraad)

Door een zeskantmoer van Würth te kiezen, bent u zeker van een kwaliteitsproduct en vooral van een stevige keuze voor elk type werk. De weerstandsklasse van een zeskantmoer in staal of roestvrij staal is tevens een garantie van veiligheid voor onze klanten.

HOE KIEST U UW ZESKANTMOER

Om aan de meest specifieke eisen te voldoen, biedt Würth een grote verscheidenheid aan moeren voor professioneel gebruik volgens DIN 934 en ISO 4032. U kan een zeskantmoer kiezen op basis van :

  • het type schroefdraad van de zeskantmoer, ofwel de grootte van de spiraalvormige schroefdraadgroef (tussen M2 en M64)
  • de hoogte van de zeskantmoer; des te hoger, des te groter de mechanische spanning op de assemblage
  • het materiaal van de moer: hoewel staal (roestvrij staal, verzinkt staal etc.) nog steeds een must is, biedt Würth ook modellen aan van messing en polyamide
  • het uiterlijk en de afwerking van de zeskantmoer: thermisch verzinkt, ruw of verzinkt (afhankelijk van het beoogde gebruik, binnen of buiten)
Würth Logo