Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

MOER-6K-ISO4032-10-SW24-(ZNSHL)-M16

Art.-nr. 452890316

EAN 4046777348446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 452890316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 - 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

14,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4032

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie