Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeskantbout voldraad

Populairste producten in de categorie Zeskantbout voldraad

ZESKANTBOUTEN MET VOLDRAAD

Zeskantschroeven zijn praktisch en kunnen met een sleutel worden vast- en losgedraaid. Ze zijn daarom niet onderhevig aan de beperkingen die soms voor traditionele schroeven gelden.. Onze bevestigingsexpertise helpt u de juiste modellen te vinden voor uw projecten.

GEGARANDEERDE STERKTE EN DUURZAAMHEID

De zeskantschroeven met volstalen of roestvrijstalen schroefdraad zijn een kwaliteitsgarantie voor vele professionals. Ons doel? Om u te voorzien van veilige, solide producten die bij alle soorten werkzaamheden kunnen gebruikt worden. Om dit te doen, hebben wij de beste metalen gebruikt, namelijk :

  • verzinkt staal : verzinkte schroeven met een volledige schroefdraad zijn de meest voorkomende en verdienen de voorkeur voor gebruik binnenshuis
  • roestvrij staal : roestvrij staal is minder roestgevoelig en is dus meer geschikt voor gebruik buitenshuis

Uitgerust met een externe zeskant en volledige metrische draad voldoen onze roestvrijstalen schroeven met zeskantkop ook aan de ISO 4017 norm, die de DIN 933 norm heeft vervangen.

EEN COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEVEN MET ZESKANTKOP EN VOLLE DRAAD

In ons assortiment schroeven en bouten vindt u tevens zeskantbouten in verzinkt of roestvrij staal. Hiervan bieden we verschillende varianten aan, op basis van hun :

  • lengte : 4mm tot 380mm
  • hoogte en afmeting : 2mm tot 30mm
  • weerstandsklasse : 6,8 tot 70 - aan de hand hiervan kan u de breuksterkte kennen alsook de elasticiteitsgrens en treksterkte
Würth Logo