Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank - 1
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 290-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.