Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPLAST® pancilinderkopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, zwart gepassiveerd met afdichting (P3R)
Voor thermoplastische kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Grotere uittrekkrachten
Spoed
- Hoge mate van zelfborging
De kans dat de verbinding loskomt is kleiner
- Materiaalbehoud
Verbinding bestand tegen zwaardere belasting
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Betrouwbare schroefverbinding
Hoogwaardig oppervlak
- Chroom(VI)-vrij oppervlak
- Hoge corrosieweerstand
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!