Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WÜPLAST® pancilinderkopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancilinderkopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancilinderkopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>pancilinderkopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPLAST® pancilinderkopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K)

Voor thermoplastische kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 34-uitvoeringen
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
30° hoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Hogere uittrekkracht



Spoed


  • Hoog zelfborgend vermogen

Minder kans op losdraaien


  • Materiaalbehoud

Hogere belastbaarheid van de verbinding



Verzonken kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Beter betrouwbare schroefverbindingen



Hoogwaardig oppervlak


  • Chroom(VI)-vrij oppervlak

  • Hoge corrosieweerstand
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.