Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstevigde bevestigingsbeugel
Voor het monteren van hout/hout en hout/beton of metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verzinkt staal S250GD+Z275 volgens norm EN 10326
- Versterkte hoek
- Dikte 2 of 2,5 mm (afhankelijk van grootte)
- Diameter van gat 5 mm voor montage op hout
- Dankzij het sleufgat kan het gereedschap worden afgesteld voor montage op beton of metselwerk
- Indicatieve karakteristieke waarden (een berekening wordt aanbevolen om de resultaten te valideren)
- Karakteristieke waarden in kN
- 0681 705 050: 1,66 treksterkte (F1); 2,38 afschuifsterkte (F2=F3)
- 0681 705 070: 1,66 treksterkte (F1); 2,83 afschuifsterkte (F2=F3)
- 0681 705 080: 2,11 treksterkte (F1); 2,26 afschuifsterkte (F2=F3)
Europese technische goedkeuring: ETA – 09/0355
Aanbevolen voor hout-op-hout- en hout-op-beton/metselwerkcombinaties. Bedoeld voor interieurafwerking, meubels, kleine frames, deur-/vensterkozijnen
Belastbare ondergrond: hardhout, samengesteld hout, meerlagenhechthout, beton, staal
Ondersteund door: hardhout, samengesteld hout, meerlagenhechthout
Bevestigen met ankerbouten Ø 4 mm. Er kunnen ook schroeven en bouten worden gebruikt. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!