Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verbandkoffer DIN 13157
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inclusief wandbeugel met vergrendelingsmechanisme van 90°
- Eenvoudig te vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele interieurcompartimenten en plexiglas-afdekking
- Hoogvaste ABS-kunststof
- Behoudt zijn vorm, is slagvast en temperatuurbestendig
- Beschermd tegen stof en waterspray dankzij rubberen afdichting aan de binnenzijde
Leveringsomvang:
- 1 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 x pleisterset: 6 vingertopgaasjes, 6 vingergaasjes 12 x 2 cm, 6 pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm, 12 pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 4 huidreinigingsdoekjes
- 2 x gezichtsmasker DIN EN 14683
- 1 x pakje gaas DIN 13151-K
- 3 x pakje gaas DIN 13151-M
- 1 x pakje gaas DIN 13151-G
- 1 x gaasdoek DIN 13152-A
- 6 x kompressen 100 x 100 mm
- 2 x oogkompressen
- 1 x instant koudkompres
- 1 x thermische deken
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 6
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 8
- 2 x mitella DIN 13168-D
- 1 x schaar DIN 58279-B190
- 2 x plastic zak, afsluitbaar, 300 x 400 mm
- 5 x vliesweefseldoeken, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
- 1 x EHBO-gids
- 1 x paklijst
- Voor max. 20 werknemers in productie- en verwerkingsfabrieken
- Voor max. 10 werknemers op bouwplaatsen of in soortgelijke faciliteiten
- Voor max. 50 werknemers in administratieve en handelsondernemingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!