Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ankerklem, inschroefbaar
Ankerklem, inschroefbaar - 1
Ankerklem, inschroefbaar - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ankerklem, inschroefbaar

Verankeringsbeugel met schroefbevestiging voor het hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Gegarandeerde bevestiging zonder lassen

  • Veiligheidsfactor 4

  • Ring kan 120° worden afgesteld

  • Schroef met zeskantkop, zwart gebruineerd, sterkteklasse 10.9 conform UNI 5739/DIN 933

  • Schroef, beugel en ring zijn 100% op scheuren getest

  • Gemaakt van hoogvast staal

  • Gelakt met epoxyverf in RAL 3022

  • Sterkteklasse 10
Bewijs van prestaties

Geschikt voor het veilig hijsen volgens machinerichtlijn 2006/42/EC.



Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen.

Opmerking
  • De schroef wordt meegeleverd

  • Alleen geschikt voor het hijsen van lasten – niet voor personen

  • Controleer of de sterkteklasse van de binnendraad geschikt is voor het vasthouden van de klem met betrekking tot de te heffen last. Het materiaal van de binnendraad moet een trekvastheid hebben die gelijk is aan of groter is dan die van staal S235JR (volgens EN 10025)

  • Controleer of het contactoppervlak van de binnendraad geschikt is voor wat betreft gelijkmatigheid en grootte

  • De diepte van het draadgat moet ten minste zijn: 1 x D voor staal, 1,25 x D voor gietijzer, 2 x D voor aluminiumlegeringen, 2,5 x D voor aluminium/magnesiumlegeringen

  • Het schroefdraadgat moet haaks op het contactoppervlak staan

  • Voor het aanbrengen van de klem is het voldoende om de schroef met een moersleutel vast te draaien; hierbij mogen geen verlengstukken worden gebruikt, omdat de schroef overbelast kan worden door een te hoog aanhaalmoment (overschrijd de in de tabel vermelde aanhaalmomenten niet). Voor het demonteren volgt u de procedure in omgekeerde volgorde.

  • De klem moet altijd in de trekrichting blijven staan

  • De ring moet vrij en zonder belemmeringen in de klem kunnen draaien

  • Controleer de sterkte van de schroeven na een lange periode van gebruik
Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 127 204 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 127 246,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 127 3010 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 127 3616 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Geschikt voor het veilig hijsen volgens machinerichtlijn 2006/42/EC.



Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen.