Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ventilatie-eenheid WSH AIR III Voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 en Gelaatsscherm WSH AIR III
Ventilatie-eenheid voor het leveren van gefilterde verse lucht tijdens het lassen en slijpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Krachtige 3-traps luchtstroom: 170/210/240 l/min
- Constante luchtstroom dankzij sensorbewaking
- Het apparaat voert telkens wanneer het wordt ingeschakeld een zelftest uit
- Maximaal beschermingsniveau TH3P EN 12941 (99,8% van de deeltjes en rook wordt gefilterd)
- Lange levensduur dankzij filteroppervlak van 0,5 x 0,5 m
- Krachtige lithium-ionbatterij met aanduiding van laadniveau en een gebruiksduur van maximaal 18 uur
Kan langere tijd worden gedragen vanwege de actieve circulatie van verse lucht
- Kan worden gebruikt voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 alle elektrische lasprocessen en Gelaatsscherm WSH AIR III alle schuurwerkzaamheden
- Kan worden gebruikt voor alle schilderwerkzaamheden met verf op waterbasis, waar geen explosieveiligheid nodig is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!