Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met buitendraad

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met buitendraad

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van persluchtleidingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 2250 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar. Met als resultaat hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels


De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.



Af fabriek afgedicht


Er wordt af fabriek een afdichting met schroefdraad aangebracht op de schroefdraad, wat betekent dat er geen extra afdichtingstape nodig is.