Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsharnas WORKTEN
Comfortabel draagstel met heupkussen voor positionering op het werk. Ook geschikt voor werkzaamheden aan geleide valbeveiligingssystemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig te verstellen, voor comfort tijdens het werken
- Veel instelopties voor individuele aanpassing aan de gebruiker.
- Het ergonomische ontwerp met heupkussens en het lichte gewicht zorgen voor comfort, zelfs tijdens langdurig gebruik.
- Dankzij meerdere bevestigingslussen en oogjes hebt u alles bij de hand wanneer u op hoogte werkt, met maximale bewegingsvrijheid.
- Dankzij de snelsluitingen kan het harnas snel worden aan- en uitgetrokken, zonder dat deze dagelijks opnieuw hoeft te worden afgesteld.
Een voor alles
- 1 opvangoog van staal aan de achterzijde, EN 361.
- 1 opvangoog bestaande uit 2 textiellussen in het borstgebied, EN 361.
- 1 geleide valbeveiligingsoog voor gebruik op geleide valbeveiligers conform EN 353-1.
- Twee zijdelingse opvangogen conform EN 358 voor positioneringswerk.
- 2 kleine stalen bevestigingsogen aan de zijkant voor het dragen van gereedschap en andere instrumenten.
- 1 grote bevestigingslus van textiel met kunststof coating aan de achterkant, voor nog meer bevestigingsopties voor gereedschap.
- Kliksluiting met stelgesp op de benen voor nauwkeurige, snelle bevestiging.
- Breed heupkussen zorgt voor comfort.
Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige zwarte banden met rode accenten.
Geen gevaar voor verwarring
- Geïntegreerde band met naamlabel.
- Voeg uw naam toe om uw eigen harnas te identificeren.
Geleverd in praktische opbergtas
- Deze herbruikbare tas zorgt voor een veilige opslag en transport en is ideaal voor dagelijks werk.
Er is geen gewichtsbeperking bij gebruik van de opvangogen conform EN 361. Bij gebruik van de verankerings- en positioneringsogen conform EN 358 en bij gebruik van het bevestigingsoog conform EN 813 voor gebruik als zitharnas is het maximaal toegestane gewicht van de gebruiker * 150 kg.
* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.
Opmerking: Het toegestane gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).
| Maattabel | ||||||
| Hoogte in cm | Heupomtrek in cm | Beenomtrek in cm | ||||
| Harnasgrootte | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| M-XXL | 170 | 195 | 95 | 115 | 50 | 100 |
| XXL-3XL | 180 | 205 | 102 | 138 | 70 | 110 |
- Voor positioneren bij het werken op hoogte. Ook geschikt voor werkzaamheden aan geleide valbeveiligingssystemen en als veiligheidsharnas.
- Geschikt voor de productie-, energie- en telecommunicatiesector.
- Bijv. voor werkzaamheden aan elektriciteitsmasten en elektriciteitsleidingen, voor bouw- en dakwerkzaamheden en technisch onderhoud.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!