Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsharnas BASIC
Eenvoudig maar veilig - de lichtste van alle veiligheidsharnassen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terug naar de essentie
- 1 opvangoog van staal aan de achterzijde conform EN 361.
- 1 opvangoog bestaande uit 2 textiellussen in het borstgebied conform EN 361.
- Stelgespen op de benen.
- Het lichte gewicht zorgt voor comfortabel werken.
- Klein en compact, eenvoudig op te bergen.
Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige zwarte banden met rode accenten.
Geen gevaar voor verwarring
- Geïntegreerde band met naamlabel.
- Voeg uw naam toe om uw eigen harnas te identificeren.
Geleverd in praktische opbergtas
- Deze herbruikbare tas zorgt voor een veilige opslag en transport en is ideaal voor dagelijks werk.
Opmerking: Het toegestane max. gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).
* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.
| Maattabel | ||||||
| Hoogte in cm | Heupomtrek in cm | Beenomtrek in cm | ||||
| Harnasgrootte | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| Uni-maat | 160 | 185 | 75 | 120 | 50 | 75 |
- Voor het werken op hoogte, waarbij een stevige bevestiging aan de borst of rug vereist is.
- Ideaal voor situaties waarin een laag productgewicht en veiligheid zijn vereist.
- Geschikt voor de productie-industrie, bijv. activiteiten in de staalbouw, voor bouw- en dakwerkzaamheden, en technisch onderhoud en reparatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!