Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsbril LIBRA®
Ultralichte veiligheidsbril waarmee onbelemmerd kan worden gewerkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwelijks merkbaar gewicht van slechts 18 g
Eersteklas draagcomfort dankzij nieuw type technologie van brilpootjes
Tweecomponententechnologie voor een drukvrije pasvorm
Soepele overgang van hard naar zacht kunststof aan de uiteinden van de brilpootjes
Extreem dunne en breukbestendige lens
Lens met ongekende visuele helderheid
Optimale pasvorm en veiligheid voor dragers
Perfecte veiligheid met een sportief design
Hoogwaardige glascoating
- Buiten: extreem krasvast
- Binnenkant: permanente anticondenscoating
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!