Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vallijn met éénhands karabijnhaak
Vallijn met éénhands karabijnhaak - 1
Vallijn met éénhands karabijnhaak - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vallijn met éénhands karabijnhaak

Gebruiksvriendelijk dankzij het gebruik van éénhands karabijnhaken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Gebruiksvriendelijk


  • De compacte vallijn biedt betrouwbare bescherming bij het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.

  • Zeer eenvoudig te gebruiken.

  • Het compacte, slanke ontwerp vermindert het gewicht en volume voor de gebruiker.

  • Uitgerust met twee éénhands karabijnhaken.


Universele toepassing


  • De compacte vallijn is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.