Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Valbeveiligingsset DAK met rugzak

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Valbeveiligingsset DAK met rugzak

Praktische en veelzijdige set voor gebruik op daken en verticale constructies.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Betrouwbare, complete oplossing


  • Veiligheidsharnas ELASTICO en meelopende vallijn W101 voor optimale bescherming.

  • Lichtgewicht rugzak voor veilig opbergen en meenemen.


Veiligheidsharnas ELASTICO: comfortabel, elastisch, veilig


  • Met elastische schouderbanden voor bewegingsvrijheid en comfort.

  • Veel instelopties voor individuele aanpassing aan de gebruiker.

  • Voor het werken op hoogte, waarbij een stevige bevestiging aan de borst of rug vereist is.

  • Met 2 stoffen bevestigingslussen voor gereedschap en andere uitrusting.


W101 meelopende vallijn: voor maximale veiligheid


  • Loopt synchroon mee met de klimrichting.

  • Verstelbare lengte: voor elke werksituatie.

  • Vergrendelt automatisch bij een val.

  • Robuust kernmanteltouw: 11 mm dik, 15 m lang.

  • Voor verticaal en horizontaal gebruik.

  • Getest en toegelaten tot 140 kg.


Rugzak: praktisch en licht


  • Voor veilig en comfortabel transport en opslag van de hele set.
Opmerking

Opmerking: Het toegestane gebruikersgewicht wordt bepaald door het energie-absorberende element dat in het valbeveiligingssysteem wordt gebruikt (bijv. valdemper conform EN 355, valbeveiligingsapparaat conform EN 360 of meelopende opvangapparaten conform EN 353).



* Gewicht gebruiker: Gewicht van de gebruiker inclusief het gedragen gereedschap en de gedragen apparatuur.