Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitlijnplaat voor PureTec 1.0 en 1.2 l
Gebruikt voor het monteren van het bovenste oliecarter op het motorblok
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gebruikt voor het vervangen van de ketting van de krukas naar de oliepomp om de twee delen van het motorblok correct uit te lijnen
- De onderdelen worden in de fabriek gemonteerd zonder centreerhulp
- Zorgt voor optimale afdichting na reparaties
- Fabrikanten: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota en andere voertuigen uit de Stellantis-groep
- Motoren: 1.0 en 1.2 l THP 3-cilinder benzinemotoren voor 2012 en latere generaties met turbocompressor
- Motorcodes
Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT
Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT
Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ
- Voor gebruik als OEM J-0109-4G/en-52132
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!