Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele tuinschaar
Hoogwaardige snoeischaar met een totale lengte van 215 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogwaardig afgewerkt
- Uitstekende snijprestaties dankzij het precisiegeslepen blad dat in Duitsland wordt geproduceerd en de staalgesmede, corrosiebestendige haak
Gebruiksvriendelijk
- De stevige metalen handgrepen zijn voorzien van een coating van hoogwaardige kunststof en zorgen ervoor dat u gemakkelijk en veilig kunt werken
Lange levensduur
- De diepe sapgroef voorkomt dat het mes blijft plakken, omdat de plantaardige sappen beter aflopen
- Het oliereservoir, dat van buitenaf kan worden gevuld, garandeert een continue soepele werking zonder de schaar te demonteren
- Het mes is ook gemakkelijk te verwisselen
Flexibele afstelling
- Dankzij de tussenvergrendeling kan de openingshoek van de snoeischaar gemakkelijk worden aangepast aan uw hand en het snijmateriaal
- Dankzij de geïntegreerde draadsnij-inkeping voor het snijden van binddraad kunt u flexibel werken zonder dat u voortdurend van gereedschap hoeft te wisselen
Voor groene loten in de fruitteelt, wijnbouw, tuinbouw, landschapsarchitectuur en bloemisterijen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!