Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappenboorset met zeskant bitopname 3 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
Speciale coating met ongelijke puntgeometrie en innovatieve stapovergangen, voor bijna alle materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols.
- Gepatenteerde geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke stapovergangen voor volledig soepel en perfect gecontroleerd boren met minimale inspanning.
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij nanoProtect-coating en HSCo-snijmateriaal
- Tot 12 keer langer dan conventionele trapboren met coating
Maximaal toerental
- Tot 4 keer sneller dan conventionele trapboren met coating
Maximale precisie
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
- Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Aanzienlijk minder braamvorming
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Compacte en praktische systeembox, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
- Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met tangentiële slagschroevendraaiers. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de trappenboor breekt.
- Snijolie wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur, vooral bij gebruik met een slagmoersleutel bij het boren van RVS
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het vergroten van een gat. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal
- Centeren, aanboren, gat vergroten en ontbramen in plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie en container- en apparatuurtechniek
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Voor materialen met een materiaaldikte van maximaal 3,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!