In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
9 artikel(en) met 13 versies gevonden
Voor ledlampen met stekkersysteem LD1
Kunststof LED-transformator met draadloze RGB-controller voor LED Flex-lampen van 24 V.
Ingebouwde transformator, alleen geschikt voor verlaagde plafonds
Voor 24 V ledlampen
Voor 12V-ledlampen
Voor 12 V-ledlampen
LED-transformator 24 V met blanke kabeluiteinden, met beschermingsklasse IP67
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.