Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Led-veiligheidstransformator Voor ingefreesde montage

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Led-veiligheidstransformator Voor ingefreesde montage

Ingebouwde transformator, alleen geschikt voor verlaagde plafonds
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
Netvoedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz

Met bevestigingsoogjes

Kabel: primair 2 m, secundair 0,1 m

Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit


Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw

Niet dimbaar

Leveringsomvang:

  • 1 x led-transformator inclusief primaire kabel van 2 m
  • 1 x splitterdoos voor led B-aansluiting met secundaire verbindingskabel van 0,1 m en kortsluitjumpers

Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.