Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 1
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 2
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 3
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 4
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 5
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 6
Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tester voor PROFITEST H+E CABLE e-laadkabels

Voor het testen van Mode 2 IC-CPD-laadkabels en Mode 3 e-laadkabels conform de standaardnorm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Productkenmerken


  • Automatische testprocedure volgens de specificaties van de fabrikant

  • Database van de fabrikant

  • Individuele tests door elektriciens, beveiligd met een wachtwoord

  • Sluit een toetsenbord (meegeleverd) of een barcode-/QR-codelezer (optioneel beschikbaar) aan voor eenvoudige gegevensinvoer

  • Directe aansluiting van Mode 2/3-laadkabels

  • Testen van 1- en 3-fasige laadkabels

  • Diverse adapters voor het aansluiten van laadkabels


Voordelen


  • Mobiel gebruik - de test kan op elke locatie worden uitgevoerd

  • Intuïtief bedieningsconcept

  • Meer efficiëntie dankzij testprocedures volgens de specificaties van de fabrikant

  • Druk het testrapport op locatie af met de geïntegreerde printer


Speciale toepassingsfuncties


  • Interviewmodus voor visuele inspectie

  • Intuïtieve gebruikersbegeleiding

  • Pass/fail-indicator

  • Rapport afdrukken via thermische USB-printer

  • Invoer van infotekst (bijv. chassisnummer, kentekenplaat of voorraadnummer) met USB-toetsenbord

  • Robuuste, schokbestendige behuizing, conform IP67 (gesloten)

  • Ingebouwd datageheugen voor 1.000 metingen


Onderhoud/reparatie


  • RLO laagohmige doorgang van de beschermende geleider

  • RISO-isolatieweerstand

  • Tripstroom en -tijd van RCD AC

  • Test van triptijd/-stroom van 6 mA DC-sensoren

  • Simulatie L/N/PE

  • Functiecontrolestatus B, C, E

  • Bewerkbare grenswaarden in één test


Tests elektrische installatie


  • Laagohmige doorgang van de geleiders

  • Isolatiemeting

  • RCD-test AC (triptijd en -stroom)

  • Controle van 6 mA-sensoren (RDC-DD, RCMB, CCID, enz.)

  • Differentiële stroommeting

  • Spanningsmeting

  • Weerstandsmeting PP (stroomwaarde conform IEC/EN/VDE)

  • Visuele inspectie vooraf geselecteerd - functietest: CP-statussen (A, B, C, E)

  • Universele netspanningsingang (110-240 V, 40-65 Hz)


Leveringsomvang


  • 1x PROFITEST H+E-CABLE incl. netvoedingskabel

  • 1x USB-toetsenbord

  • 1x CEE 32 A CEE-veiligheidscontactdoos rood

  • 1x CEE 16 A CEE-veiligheidscontactdoos rood

  • 1x CEE 16 A CEE-veiligheidscontactdoos blauw met borgklem

  • 1x rol thermisch papier voor printer

  • 1x ijkcertificaat van fabriek

  • 1x bedieningsinstructies DE, EN