Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aluminium terrasprofiel
Aluminium terrasprofiel - 1
Aluminium terrasprofiel - 2
Aluminium terrasprofiel - 3
Aluminium terrasprofiel - 4
Aluminium terrasprofiel - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium terrasprofiel

Als onderconstructie van houten en houtcomposieten-terrasvloeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voor universeel gebruik


  • Voor zichtbare montage met schroeven

  • Ook voor onzichtbare montage op zijdelings gegroefde platen met Voegkruis

  • Kan worden bevestigd op Würth terrassteunen met behulp van

  • Montage van de terrasplanken met ASSYplus-vloerschroeven


Speciale vorm


  • Vermindert het risico dat bevestigingsschroeven afbreken als gevolg van het bewegen van de terrasplanken tijdens het krimpen of opzwellen


Bestand tegen weersinvloeden, UV-blootstelling, insecten en rot


  • Waterafvoeropening met een diameter van 8 mm om de 50 cm

  • Ondersteunt de houtbescherming


Eenvoudige, tijdbesparende montage

Opmerking
  • Maximale nuttige last/werkbelasting van het profiel tot 5 kN/m² (onder spanning staande belastingen conform EN 1991-1; dakterrassen = 4 kN/m², terrassen in openbare ruimten = 5 kN/m²)

  • Bijvoorbeeld, met een afstand van 500 mm tussen de profielen en een afstand van 750 mm tussen de steunpunten, kunnen de profielen worden belast met 2 kN/m² (waarbij de maximale overspanning wordt gespecificeerd waarbij de doorbuiging van het profiel niet meer dan L/3 procent bedraagt)

  • Let op het draagvermogen van de onderconstructie
Toepassingsgebied