Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Voegkruis Met schroef
Voegkruis Met schroef - 1
Voegkruis Met schroef - 2
Voegkruis Met schroef - 3
Voegkruis Met schroef - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Voegkruis Met schroef

Terrasclip voor niet-zichtbare montage van gegroefde terrasbedekking van materiaal met minimale beweging.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Met deze afstandhouder kunnen terrasplanken van alle afmetingen en van alle soorten zeer stabiel hout of houtcomposiet eenvoudig, snel en perfect worden gelegd met een afstand van 5 mm tussen de voegen.



De clip wordt tussen twee gegroefde houten planken geplaatst en onzichtbaar op een RVS plaat geschroefd.



Bovendien voorkomt de ventilatieruimte van 9 mm tussen de terrasplanken en de onderconstructie waterophoping (structurele houtbescherming). Dit zorgt ervoor dat eventuele waterophoping opdroogt.



Afzonderlijke planken kunnen ook op elk gewenst moment worden vervangen.



  • Afstandsstukken: gemaakt van met vezel versterkte en weerbestendige PA 66-kunststof, zwart

  • Montageplaat: gemaakt van RVS A2 (1.4301), zwart

  • Schroef: 4,2 x 43 mm, TX15 met boorpunt van gehard RVS (1.4006), zwart

  • Geschikt voor montage op houten of aluminium onderconstructies (aluminium tot ca. 2 mm dik)
Opmerking
  • De geschiktheid van het houttype moet indien nodig worden bepaald door de fabrikant/houtleverancier. Het gebruik wordt niet aanbevolen voor hout met een hoge dichtheid en/of hoge zwelling en krimp

  • Dit geldt met name voor de houttypen Cumarú, Massaranduba en Robinia (valse acacia)

  • Inschroefkoppel bij houten onderconstructie ca. 4 Nm

  • Voor aluminium onderconstructie ca. 1-3 Nm, afhankelijk van de dikte

  • Wij raden u aan te beginnen met de laagste stand van de accuboor-/schroefmachine

  • Bij het aandraaien van de schroef moet positieve vergrendeling in plaats van niet-positieve vergrendeling worden gegarandeerd

  • De verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant van de planken, in het bijzonder met betrekking tot afstanden en dwarssteunen, moeten in acht worden genomen

  • Voorzie in dwarssteunen voor aluminium onderconstructies