Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Telescoopladder
De allrounder onder de telescoopladders. Simpel – compact – flexibel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Telescoopfunctie voor flexibiliteit
- Hiermee kan de ladder op de gewenste lengte worden gebracht.
- Telescopisch en daardoor ruimtebesparend en compact voor transport en opslag
- Dankzij kleine zwenkradius uitstekend geschikt voor werken in beperkte ruimte
Eenvoudig en veilig
- Eenvoudig uit te schuiven, blokkeert automatisch. De uitstekende rode knoppen onder elke sport geven aan dat de ladder klaar is voor gebruik.
- De ingebouwde dempers zorgen voor gecontroleerd inschuiven en verkleinen de kans op knellen.
- De rubber antislipvoeten garanderen een goede grip op de ondergrond.
- Comfortabele en veilige ondersteuning voor de voeten dankzij 65 mm diepe sporten
- Belastbaar tot 150 kg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!