Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape en afdichtbanden

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Tape en afdichtbanden

WÜRTH TAPE VOOR AL UW PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

Würth heeft een breed assortiment zelfklevende tapes van hoge kwaliteit ontwikkeld voor allerlei professionele toepassingen - van het verpakken van uw kartonnen dozen, over isolatie, tot aansluiting of vloermarkering. In onze online shop kan u kiezen uit een uitgebreide selectie kleefbanden zoals polypropyleen banden, linnen tape of dubbelzijdige kleefbanden.

Let bijvoorbeeld ook op onze kleefbanden voor verpakkingsdozen. Deze zijn gemaakt van polypropyleen of versterkt met glasvezels, en garanderen een kwalitatieve sluiting dankzij hun zeer goede kleefkracht. Om de productiviteit bij het verpakken of aanbrengen van kleefbanden te verhogen, heeft Würth ook een universele handmatige tapedispenser ontwikkeld. Deze gemakkelijk te hanteren dispenser is geschikt voor alle soorten tape tot 50 mm breed.

Wij bieden ook verschillende soorten dubbelzijdige tape aan voor veelzijdige of speciale toepassingen. Dubbelzijdige kleefbanden kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden - denk aan de bevestiging van lichte elementen zoals plinten, de montage van decoratieve elementen in glas, hout, metaal (spiegeltape) of zelfs carrosserie-elementen.

KLEEFBANDEN ONTWIKKELD VOOR DE BOUW EN INDUSTRIE

Het gebruik van zelfklevende tape is bijzonder gebruikelijk en doeltreffend voor isolatie en markering. Würth heeft hiervoor speciale zelfklevende tapes ontwikkeld. Voor elektrische isolatie, afdichting en montage in de automobiel-, sanitair- en woningbouwsector biedt Würth zelfklevende tapes met technische eigenschappen aan die afgestemd zijn op de desbetreffende situatie (UV-bestendig, niet klevend, zelfdovend, zeer flexibel, diverse kleuren, hittebestendig etc).

Würth biedt professionals ook een keuze aan lijmrollen die speciaal ontworpen zijn voor afdichten en verbinden. We bieden tevens een selectie van kleefbanden aan die speciaal ontwikkeld zijn voor afdichtingen en verbindingen. Sommige situaties stellen specifieke eisen aan afdichting of verbinding. Würth heeft er dan ook een punt van gemaakt om het spectrum van deze eisen in zijn assortiment af te dekken. Elk van onze producten beantwoordt aan de eisen van professionals en is compatibel met verschillende ondergronden: hout, beton, OSB, carrosserie, PVC etc.

HOOGKWALITATIEVE TAPE VOOR VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN EN TOEPASSINGEN

Terwijl particulieren over het algemeen genoegen nemen met conventionele kleefbanden, verpakkingstapes en eventueel ook weefselbanden, zijn er een groot aantal verschillende kleefbanden die door professionals in de automobiel-, installatie- en bouwsector gebruikt worden en waarvan de eigenschappen precies zijn afgestemd op de specifieke toepassingen in deze sectoren. De professionele tapes die u bij Würth kan kopen zijn onder andere :

  • Afplakband : Het wordt niet alleen gebruikt voor schilderwerkzaamheden, maar ook voor vernissen, droogbouw en het leggen van vloeren. Naast speciale afplaktape voor gips biedt Würth ook hittebestendige afplaktape en afplaktape voor stof, die ook na langdurig werken gemakkelijk te verwijderen is.
  • Afdichtband : Afdichtbanden spelen een rol in de sanitair- en airconditioningssector, in elektrische installaties, maar ook in de automobielsector en bij de binneninrichting - het Würth afdichtbandassortiment is dan ook veelzijdig.
  • Isolatietape : Isolatietape wordt niet alleen gebruikt voor het strippen van geleiders, maar ook voor het identificeren van individuele geleiders - Würth biedt praktische isolatietape sets in typische kleuren.
  • Montagetape : hoogwaardig montagetape vervangt vaak schroeven of spijkers aan de binnenkant. Würth biedt montagetape voor decoratieve strips en spiegels, evenals een grote selectie universele dubbelzijdige montagetape. Gewoonlijk wordt montageband gebruikt om onderlagen af te dichten of als verstevigingsstrips in droogbouw.
  • Verpakkingstape : De klassieke verpakkingstape is niet alleen onmisbaar in magazijnen, hij wordt ook in bijna elk bedrijf gebruikt. Würth biedt tegelijkertijd verschillende verpakkingstapes en de praktische verpakkingstape-afroller aan.
Würth Logo