Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Isolatietape, elektra
Isolatietape, elektra - 1
Isolatietape, elektra - 2
Isolatietape, elektra - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatietape, elektra

Voor het isoleren, repareren en markeren van elektrische leidingen en voor het bevestigen van kabelbomen, enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
VDE-getest, overeenkomstig EN 60454-3-1 type 5


  • Veilig dankzij geteste eigenschappen

  • Diëlektrische sterkte tot 40 kV/mm

  • Vlamvertragend


Veilig en gemakkelijk in het gebruik


  • Scheurvast en bestand tegen veroudering

  • Hoge flexibiliteit en hechtkracht

  • Uitstekende aanpassing aan verschillende vormen

  • Hoge diëlektrische sterkte en mechanische bescherming


Permanente materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende en lage temperaturen



In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen

Opmerking

Bescherm de tape tegen blootstelling aan direct zonlicht en oplosmiddeldampen.

VDE-getest, overeenkomstig EN 60454-3-1 type 5



Voldoet aan:


  • Standaard BS3924

  • Europese richtlijn 2011/65/EG (RoHS 2)

  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • EU-richtlijn 2000/53 (vrij van lood, chroom VI, kwik en cadmium)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.