KWALITATIEVE TAFELPOTEN VAN WÜRTH
Om ervoor te zorgen dat een tafel recht en stevig staat, zijn kwalitatieve tafelpoten nodig. Daar waar deze vroeger nog vaak uit hout gemaakt werden, worden ze tegenwoordig ook vervaardigd uit moderne bouwmaterialen zoals aluminium of staal. Bovendien kan het oppervlak verschillende afwerkingen hebben, resulterend uit allerlei behandelingen. Onze populairste varianten zijn :
- Geanodiseerd aluminium
- Verchroomd staal
- Gepoedercoat staal
- Roestvrijstalen afwerking
Daarnaast kan ook de glansgraad variëren. Tafelpoten van gepolijste materialen glanzen bijzonder mooi, maar zijn ook gevoeliger voor vlekken. Vingerafdrukken zijn bijvoorbeeld sneller zichtbaar op zulke oppervlakken dus houdt hier rekening mee bij uw keuze. Een matte afwerking kan ingetogener zijn maar is gemakkelijker in onderhoud. Qua kleuren bieden we voornamelijk neutrale kleuren aan – witte, zwarte of zilver/grijze tonen.
KIES UW TAFELPOTEN IN DE ONLINE SHOP VAN WÜRTH
Tafelpoten moeten soms meer kunnen dan alleen het tafelblad dragen. Daarom vindt u in onze online shop ook tafelpoten met volgende eigenschappen :
- In hoogte verstelbare tafelpoten maken het mogelijk om de hoogte van de tafel na montage nog aan te passen. Hierdoor kunnen oneffen vloeren achteraf gemakkelijk gecompenseerd worden. Een ander voordeel is om snel om te wisselen naar bijvoorbeeld een tafel om aan te staan in plaats van aan te zitten.
- Tafelpoten met wieltjes geven u de mogelijkheid om de tafel gemakkelijk te verplaatsen op een vlakke ondergrond. Een rem zorgt ervoor dat de tafel niet wegrolt tijdens gebruik.
- Inklapbare tafelpoten zijn vooral populair in kleine appartementen en kantoorruimtes. Als de tafel niet wordt gebruikt, kan u de tafelpoten inklappen en de tafel opbergen.