Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 1
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 2
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 3
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 4
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 5
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 6
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 7
Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Paneelhouderset 2 Voor tafelpoten met een diameter van 60 mm

Voor tafelpoten ∅ 60 mm
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
  • Instelbaar, omdat kunststof klemmen en houders vrij kunnen worden gedraaid en axiaal op de tafelpoot kunnen worden geplaatst

  • Geschikt voor verschillende paneelmodellen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.