Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemwerkbank 2000 mm met 1 lade kast onderbouwkast 8.6 en 1 combinatie-onderbouwkast 8.6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemwerkbank 2000 mm met 1 lade kast onderbouwkast 8.6 en 1 combinatie-onderbouwkast 8.6

Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • De onderbouwkasten 8.6 in twee hoogtes bieden de keuze van geschikte werkhoogte met hoge stabiliteit

  • De systeemkasten 8.6 kunnen flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemmaat

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Ladenkast 8.6: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg

  • Combinatiekast 8.6: De combinatie van laden en een vleugeldeurkast biedt de voordelen van beide kasttypen

  • Ladeblok: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg

  • Blok met scharnierdeuren: Enkelvleugelig met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en verzonken handgreep met draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.