Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemwerkbank 1500 mm met 1 werkbankpoot en ladeonderbouwkast 8.6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemwerkbank 1500 mm met 1 werkbankpoot en ladeonderbouwkast 8.6

Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
  • Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Vaste werkbankpoten van profielbuis 60x30 mm en de onderbouwkast 8.6 in twee hoogtes bieden de keuze van een geschikte werkhoogte en hoge stabiliteit

  • De systeemkast 8.6 kan flexibel worden uitgerust met accessoires en indelingselementen binnen de systeemmaat

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Ladenkast 8.6: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg