Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steek/ringsleutel

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Steek/ringsleutel

RINGSTEEKSLEUTELS VOOR PROFESSIONALS: 2-IN-1 GEREEDSCHAP

Voor professionals heeft Würth een assortiment ringsteeksleutens ontwikkeld op basis van meer dan 50 jaar expertise in handgereedschap. Wij verbeteren onze producten voortdurend om u professionele apparatuur aan te bieden die bijdraagt tot uw productiviteit en efficiëntie. Onze combinatiesleutels combineren een platte moersleutel met een oogsleutel. Dit type sleutel wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van bouten en schroeven met vierkant- en zeskantkop, die in vele professionele situaties worden aangetroffen, van mechanisch werk tot bouw- en inlijstwerk.

De ringsteeksleutel is een uitstekend compromis tussen de steeksleutel en de ringsleutel. De oogsleutel omsluit de moer volledig, waardoor meer druk kan worden uitgeoefend, en is dus krachtiger. De platte moersleutel past op twee kanten van een moer - hoewel hij minder krachtig is, biedt hij meer flexibiliteit. Deze twee kanten van de ringsteensleutel vullen elkaar dus perfect aan: maak een bout op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de soepelheid van de vork, en werk vervolgens het vastdraaien af dankzij de kracht van de ringsleutel.

VERHOOG UW PRODUCTIVTEIT MET ONZE RINGSTEEKSLEUTELS

Würth biedt u verschillende varianten van ringsteeksleutels aan om u in staat te stellen elke situatie het hoofd te bieden. U vindt bij ons bijvoorbeeld ringsteeksleutels in verschillende maten (van 5,5 tot 34 mm), haakse en contra haakse moersleutels, smalle sleutels en hoofdsleutels.

Sommige van onze producten hebben een innovatief ontwerp dat u meer flexibiliteit biedt. Met de vlakke kant kan u direct op het werkoppervlak werken. De 15° haakse moersleutels maken het gemakkelijker om over obstakels te geraken en bieden een betere grip. Andere steeksleutels zijn dan weer dunner dan een traditionele platte sleutel om het vast- en losdraaien te vergemakkelijken en zo tijd en ruimte te besparen. Onze ringsteeksleutels profiteren van het Powerdriv-concept dat een betere grip biedt en het losdraaien van versleten moeren tot 70% mogelijk maakt.

Onze moersleutelsets worden aangeboden in zeer praktische dozen en opbergzakken: gemakkelijk te vervoeren en optimaal opgeborgen om uw efficiëntie te verbeteren. De opbergzak van de 28 metrische ringsteeksleutels, bijvoorbeeld, kan worden opgerold voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing.

DE ZEBRA POWERDRIV RINGSTEEKSLEUTELS

Voordelen van onze ringsteeksleutels :

  • Uiterst sterk, hoogwaardig chroom-vanadiumstaal (50 CrV4)
  • Bestand tegen zeer hoge belastingen
  • Zeer lange levensduur
  • Hoge draaimomenten
  • Zeer geringe vervorming, zelfs bij extreme belasting

Een perfecte verschijning :

  • Optimale verchroming voor hoge belastingen dankzij de nikkel voorbehandeling
  • Afgeronde vormen om scherpe randen te vermijden
  • Mat verchroomde handgreep voor een perfecte grip, zelfs met vuile handen
  • Nauwkeurige ijking dankzij zorgvuldig polijsten
Würth Logo