Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
FILL & CLEAN statische mengbuis
FILL & CLEAN statische mengbuis - 1
FILL & CLEAN statische mengbuis - 2
FILL & CLEAN statische mengbuis - 3
FILL & CLEAN statische mengbuis - 4
FILL & CLEAN statische mengbuis - 5
FILL & CLEAN statische mengbuis - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FILL & CLEAN statische mengbuis

Voor WIT-patronen van de systemen WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 met reinigingselement

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voor het mengen van de twee "WIT-cartridgecomponenten"



De zijmengcontour kan worden gebruikt om de cartridge te reinigen. De cartridge kan vervolgens weer worden afgesloten met de cartridgedop.



Geschikte injectiemortel


  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VIZ

  • WIT-VIZ EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • RELAST

  • WIT-NORDIC


Geschikt voor mortelpatroon


  • 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Folie in buis (1:10): 300 ml


Geschikte mixerverlengstukken


  • WIT-MV verlengstuk mixermondstuk, star, 10 x 200 mm

  • WIT-MV verlengstuk mixermondstuk, star, 10 x 2.000 mm

  • WIT-MV verlengstuk mixermondstuk, flexibel, 10 x 2.000 mm
Toepassingsgebied