Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer met zeskantige schacht en kleine verzonken kop, gesloten, verzinkt staal
Voor een betrouwbare verbinding tussen twee of meer componenten en eenvoudige montage van andere componenten met in de handel verkrijgbare schroeven.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gesloten blindklinkmoeren bieden een uitstekende oplossing voor toepassingen waar een lucht- en spatwaterbestendige verbinding is vereist.
- Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen.
- Kan worden verwerkt met enkelzijdige toegang tot het bouwdeel, dus zeer geschikt voor gesloten profielen.
- Niet-meedraaiende verbinding met belastbare schroefdraad.
Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen daarom variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!