Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spuitfles 360°
Spuitfles 360° - 1
Spuitfles 360° - 2
Spuitfles 360° - 3
Spuitfles 360° - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spuitfles 360°

Oplosmiddelbestendig aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Speciaal aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk


Voor betrouwbare werkzaamheden boven het hoofd, diagonaal en verticaal.



Ergonomische, robuuste spuitkop met lange handgreep


  • Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht

  • Kan gemakkelijk met drie vingers worden bediend


Afsluitbaar regelmondstuk tot een zuigerdruk van 15 bar


  • Alle instellingen mogelijk, van nevel tot straal

  • Voorkomt dat chemicaliën tijdens transport ontsnappen


Transparante, breukbestendige houder van 0,5 liter


  • Het huidige vulniveau is zichtbaar

  • Goede stabiliteit door conische vorm


Schaalverdeling in stappen van 100 ml


Handig hulpmiddel bij vullen en mengen.



Beschrijfbaar etiket


  • Ruimte voor het labelen van de inhoud

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies
Opmerking

Geschikt voor minerale, alkalische, basisproducten en olieachtige Würth-producten. Niet geschikt voor harsverwijderaar, acetonreiniger en 1A-onderdelen en montagereiniger.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.