Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalkabel 7-pins 12 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalkabel 7-pins 12 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Compleet met stekker

  • Dwarsdoorsneden van draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Voldoet aan ISO 1724 (ISO 1185)