Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 1
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 2
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 3
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 4
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 5
SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMART STEP EU+ HSCo-spiraalboren DIN 1869 R2

Extra lange versie met ongelijk getrapte boorpuntgeometrie voor bijna alle materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voordelen van de SMART STEP-geometrie van de boorpunt met extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige, ronde boorgaten in bijna alle materialen


  • Zeer nauwkeurig boren zonder scheuren of splinteren van het materiaal


Zeer comfortabel boren


  • Voorboren is niet nodig ondanks het extra lange ontwerp

  • Het gereedschap loopt niet excentrisch, zelfs niet bij het boren van zeer diepe gaten

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Trilt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandige materialen

  • Braamvrij boren


Zeer snel boren


  • Aanzienlijk sneller en met minder inspanning in vergelijking met extra lange HSCo-spiraalboren met conventionele puntgeometrie


3-vlaks schacht


  • Geen slip in de boorkop: Sneller, comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De innovatieve puntgeometrie boort stap voor stap om de vereiste diameter te bereiken. Tijdens het boorproces breken meerdere hoofdsnijkanten de spaan op in kleine afzonderlijke spanen voor een optimale spaanafvoer. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige ronde boorgaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.

  • De levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door voldoende koelvloeistof en smeermiddel te gebruiken. Dit wordt sterk aanbevolen, vooral bij het boren in RVS.