Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiraalborenset met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines, 23 stuks
Extra korte versie met ongelijk getrapte boorpuntgeometrie en coating voor bijna alle materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols
- Extra korte versie, vergelijkbaar met DIN 1897, voor maximale stabiliteit en robuustheid
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Tot 8 keer langer dan onze SMART STEP EU+ HSCo-boor zonder coating
- Tot 35 keer langere levensduur dan conventionele HSS-slagboren met coating
Maximaal toerental
- Tot 2 keer sneller dan vergelijkbare spiraalboren met conventionele puntgeometrie die geschikt zijn voor gebruik met slagschroefmachines
Maximale precisie
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
- Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
Maximale flexibiliteit in gebruik
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroefmachines, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroefmachines
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
- Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met slagmoersleutels. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de spiraalboor breekt.
- Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
- De innovatieve puntgeometrie boort stap voor stap om de vereiste diameter te bereiken. Tijdens het boren wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden afgevoerd. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige ronde boorgaten.
- Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.
- De levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door voldoende snijolie te gebruiken. Dit wordt ten zeerste aanbevolen, vooral bij gebruik met een slagmoersleutel en bij het boren van RVS en aluminium.
- Ideaal voor gebruik in slagschroefmachines
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Perfect voor het boren van gaten in ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!