Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSS speciale spiraalbekistingsboor
Hoogwaardige HSS-stalen boren maken ook het gebruik in metalen mogelijk en verlengen de levensduur met maximaal 60%.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale concentriciteit, geen breukgevaar
Fijndraadverbinding tussen de boor en de schacht, vastgezet met metaallijm
Voorkomt ongevallen
Spaangroeven zijn open naar de schacht toe (vanaf diam. 16 mm) om te voorkomen dat de boor in het hout vast komt te zitten.
Voldoet aan de voorschriften van de Duitse instelling voor wettelijke ongevallenverzekering en -preventie
- Voor buisopeningen in hout, gipsplaten, lichtgewicht panelen, enz.
- Voor het boren door bekisting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!