Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactloze spanningzoeker VoltDetect Plus, 12-1000 V/AC
Robuuste, waterdichte spanningzoeker met intuïtieve bediening en geïntegreerde zaklamp (LED)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De Würth VoltDetect Plus biedt maximale veiligheid en gemak bij het detecteren van wisselstromen zonder elektrische systemen te onderbreken. Met een beschermingsgraad IP67 en de veiligheidsklasse CAT IV 1000 V stelt hij nieuwe normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.
Contactloze spanningsdetectie. Standaard: Hoogspanningsmodus (100 V tot 1000 V AC)
Laagspanningsmodus (12 V tot 1000 V AC)
Schakelen tussen bedrijfsmodi gebeurt eenvoudig door op de knop Range (bereik) te drukken.
- Geïntegreerde zelftest
- Akoestische en visuele weergave wanneer spanning wordt gedetecteerd
- Verlichte meettip (kan worden in-/uitgeschakeld)
- Iindicator batterij leeg
- Zaklampfunctie met heldere LED
- Automatische uitschakeling
Batterijen (2x AAA, 1,5 V) worden niet meegeleverd.
Lees en volg de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de spanningzoeker gebruikt.
Ideaal voor het controleren van kabelaansluitingen, contactdozen, zekeringen, schakelaars en aansluitkasten. De geavanceerde technologie detecteert niet alleen spanningvoerende geleiders, maar lokaliseert ook kabelonderbrekingen, kabelbreuken, doorgeslagen zekeringen en defecte lampen in lichtkettingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!