In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 110 versies gevonden
RVS A2, voldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving
Zinc plated steel, blue, partial thread, countersunk milling head with recess, PZ recess
RVS A2, deeldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.
Voldraad schroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken freeskop voor universele hout-op-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld
Universal partial-thread screw for fastening wood-to-wood connections in furniture construction, interior finishing or wood construction in indoor dry or wet areas.
Staal galvanisch verzinkt, geel, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving.Nieuw innovatief productie- en testproces garandeert een consistente hoge kwaliteit voor professionals.
Bijzonder geschikt voor houtbouw/timmerwerk en bekistingen en voor alle andere hout-op-hout schroefverbindingen waarbij hout van mindere kwaliteit gebruikt wordt.
Universele schroef met gedeeltelijke schroefdraad voor robuust gebruik in houtconstructie of tijdelijke bevestiging in niet-dragende systemen. De grote RW-aandrijving zorgt voor een maximale overdracht van de belasting voor snelle, strakke bevestiging van hout-op-hout aansluitingen.
Staal galvanisch verzinkt, blauw, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving.
Deeldraadschroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken freeskop voor universele hout-op-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.