Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ECOFAST ASSY® 3.0 Hardhoutschroef RVS
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Hardhoutschroef RVS - 1
ECOFAST ASSY<SUP>® </SUP>3.0 Hardhoutschroef RVS - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ECOFAST ASSY® 3.0 Hardhoutschroef RVS

RVS A2, deeldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
AW-aandrijving


  • Betere krachtoverbrenging

  • Hogere standtijd

  • Optimale centrering

  • Come-out is te verwaarlozen


Freeskop


  • Automatisch verzinken in alle soorten hout en houtmaterialen

  • Geen barsten in coating

  • Geen barsten en splijten van materiaal bij schroeven aan randen


Schacht


Door de speciale dikke schacht is voorboren niet nodig in de meeste gevallen, afhankelijk van de houtsoort.



Schroefdraad


  • Door de asymmetrische - dubbele spoed - schroefdraad voorzien van een kunststofglijlaag wordt een tijdwinst van 50% geboekt bij de verwerking en een 40% hoger doldraaimoment bereikt bij dezelfde inschroefweerstand in vergelijking met traditionele spaanplaatschroeven.


Punt


  • De 25° punt zorgt voor gemakkelijke centrering en nauwkeurige plaatsing op harde oppervlakken.
OpmerkingGepatenteerd volgens 0504782