Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slagplug, kunststof

Populairste producten in de categorie Slagplug, kunststof

HET INSLAGANKER, VOOR BEVESTIGING OP ELKE ONDERGROND

Er is een plug voor elke behoefte. Van kunststof pluggen die meer geschikt zijn voor lichtere ladingen tot metalen pluggen voor zware ladingen. Elke plug van Würth maakt een snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk. Met ons aanbod slagpluggen van professionele kwaliteit kunnen we u begeleiden in al uw behoeften.

EEN VERANKERING VOOR GEBRUIK IN DIVERSE MATERIALEN

De slagplug onderscheidt zich van andere pluggen door zijn lengte en gebruiksgemak. Hij bestaat uit een plug en een spijker die, eenmaal ingeslagen, uitzet. Dit kenmerk maakt de slagplug gemakkelijk en tijdbesparend in gebruik. Door het veelzijdige karakter van de plug is het een essentieel hulpmiddel bij verschillende materialen, van muren tot vloeren, hol of massief :

  • natuursteen
  • hout
  • beton
  • baksteen

ONZE VERSCHILLENDE SLAGPLUGGEN: MATERIAAL, AFWERKING, DIAMETER

De slagankers van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende varianten zodat u steeds over het correcte materiaal kan beschikken :

  • Diameter - De diameter bepaalt de mechanische kracht van het anker. Voor een gemiddelde belasting (minder dan 50kg) varieert de diameter tussen 6 en 8 mm.
  • Lengte - De lengte moet gekozen worden in dienst van de dikte van de steun en is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bevestiging.
  • Materiaal - Hoogwaardige polyamide ankers, stalen ankers etc.
  • Afwerking - Bichromaat, gegalvaniseerd etc.

MEER PERFORMANCE VOOR PROFESSIONALS

Al onze slagpluggen hebben één ding gemeen - hun betrouwbare reputatie. Om het gewenste resultaat te behalen, adviseren we u om (ongeacht het model) :

  1. een gat te maken met de juiste diameter
  2. de plug handmatig in het gat te plaatsen
  3. een hamer te gebruiken om de plug in te slaan en zo ongewenste vervorming te vermijden
Würth Logo