Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 1
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 2
Slagplug SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE PK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slagplug SHARK® Hammer TYPE PK

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Plughuls met champignonkop kraag, nagel van staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Snelle, voordelige montage

  • Plug en nagelschroef zijn voorgemonteerd

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Ideaal voor sleuven dankzij groot contactoppervlak

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)

  • Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +100 °C

  • Voor verzonken en uitstekende afwerking

  • Hallogeenvrij
Bewijs van prestaties

European Technical Assessment ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen

Opmerking
  • European Technical Assessment ETA-19/0182: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in SHARK® Hammer 6, 8
Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm]68
Toegestane trekbelastingBeton B25 of C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalkzandsteen KS 120,12
Holle kalkzandsteen KSL 120,075
Karakteristieke waarden
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD)Tinst [Nm]44
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]3545
Plaatsingsdieptehnom ≥ [mm]3040
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD)dthr [mm]M6M8
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD)Ithr [mm]69
Nom. boordiam.d0 [mm]68
Gatdiameter in comp.df [mm]6,58,5
Toepassingsgebied

European Technical Assessment ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor gebruik in een redundant systeem in beton voor niet-dragende systemen