Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelplug W-ZND Type DS
Voor het bevestigen van slabben en platen en tegelijk afdichten van het boorgat met een afdichtschijf. Plughuls met verzonken kop, nagels en afdichtschijf rvs A2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd dankzij schroefkop
- Voorgemonteerd met bijpassende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Duidelijke integrale inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding
- Voor verzonken of niet-verzonken montage (verzinkt automatisch in zachthout)
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststof pluggen gemaakt van hoogwaardig polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +150 °C
- Halogeenvrij
- Te gebruiken in beton, volle steen, kalkzandsteen, gasbeton, holle bouwsteen, lichtbeton, geperforeerde kalkzandsteen, zandcement, gipsplaten
- Alle bevestigingen voor lichte en middelzware belasting in houtbewerkings-, metaalbewerkings-, loodgieters- en elektratoepassingen
- Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten, daktengels enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!