Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met slagkop van zacht metaal-/kopercombinatie
Hamer met glasvezel handgreep, behuizing van versterkt temperijzer en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Vervangt conventionele lood- en koperhamers in één product
- Klaar voor onmiddellijk gebruik met een voorgemonteerde slagkopcombinatie van zeer hard koper en hittebestendig zacht metaal (zilverkleurig)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- De behuizing van versterkt temperijzer met geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep verhoogt de breukbestendigheid en maakt hem robuust en duurzaam
- De hoogwaardige, breukbestendige handgreep van glasvezel met antislip rubberen coating in het gripgebied zorgt voor optimale hantering
- De slagkoppen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik
- Het hogere gewicht, de versterkte behuizing en de harde slagkoppen zorgen voor krachtige slagen
- Hittebestendige, harde slagkoppen die niet scheuren, zelfs niet bij krachtige slagen
De variatie aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor uitdeuken in de automotive- en bedrijfsvoertuigensector, bij fabrieks- en matrijsconstructie, metaalplaatbewerking en blikslagerij.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!