De activator versnelt de uithardingssnelheid van secondelijmen en kan worden aangebracht voordat de lijm wordt aangebracht voor versneld uitharden of na het hechtingsproces om overtollige lijm veilig te laten uitharden en snel een oppervlak te laten drogen.
Eigenschappen
- DMPT-vrij
- Versnelt het uitharden van de lijm, onafhankelijk van de gebruikte materialen
Spuit de activator op een van de twee klevende oppervlakken op een afstand van ongeveer 20 cm. Wanneer de activator op kunststof wordt aangebracht, is het raadzaam de compatibiliteit op een niet-zichtbaar gebied te testen. Het gebruik van de activator kan de uiteindelijke sterkte van de lijmverbinding met ongeveer 20% verminderen ten opzichte van de ideale waarden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Versnelde uitharding van secondelijmen wordt aanbevolen als:
- de werkresultaten in een kwestie van seconden betrouwbaar moeten zijn.
- er inactieve of poreuze materialen worden gebruikt, zoals metalen, hout, keramiek, enz.
- er grote openingen zijn, waardoor de uithardingstijd wordt verlengd.
Breng de activator op één zijde aan, vóór het aanbrengen van de lijm. De aanbevolen minimale spuitafstand is 20 cm. Doseer zuinig, want een te hoge dosering kan tot een vermindering van de uiteindelijke sterkte leiden. Voordat u de activator aanbrengt, moet deze volledig zijn verdampt. Breng bij het verlijmen van verschillende materialen de activator bij voorkeur op de poreuzere ondergrond aan. Houd de te verlijmen onderdelen 10 tot 15 seconden vast. Breng de activator aan op de hechtnaad om overtollige lijm te laten uitharden. Het oppervlak voelt 10 tot 15 seconden droog aan. Volledige uitharding is afhankelijk van de dikte van de lijmlaag. Voer bij kunststoffen vooraf een compatibiliteitstest uit op een niet-zichtbare plaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!