Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuurschijven/micro schuurschijfjes

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schuurschijven/micro schuurschijfjes

SCHUURSCHIJVEN VOOR HET BEWERKEN VAN HOUT, KUNSTSTOF EN METAAL

Voor het bewerken van materialen raden we aan om schuurschijven te gebruiken. Deze methode is duidelijk sneller dan handmatig werk - ongeacht of het nu gaat om hard of zacht hout, plamuur, gipsplaat etc. Kies uw schuurschijf overeenkomstig met het materiaal dat u wenst te bewerken alsook het gewenste resultaat. In onze online shop vindt u een ruim assortiment schuurschijven, voor het perfecte schuurresultaat.

SCHUURSCHIJVEN PER TOEPASSINGSGEBIED

Schuurschijven worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen :

  • voor het schuren van krasbestendige verfsystemen
  • voor het verwijderen van geïmpregneerd stof
  • voor het corrigeren van verfsporen en sinaasappelhuideffecten
  • voor het schuren vóór het polijsten en matteren van gelakte oppervlakken
  • ...

Sommige schijven hebben verschillende gebruiksmogelijkheden terwijl andere materialen slechts gebruikt kunnen worden op één oppervlak. Baseer uzelf op het te behandelen materiaal om uw keuze te maken, en let op eventuele oneffenheden en gebreken van het te repareren oppervlak.

Bepaal tenslotte de afwerking die u wenst bereiken. Anti-fouling papier is bijvoorbeeld het beste voor het verwijderen van verf.

DE JUISTE SCHUURSCHIJF KIEZEN

Onze schuurschijven zijn opgebouwd uit vier lagen :

  • het dragermateriaal is meestal schuurpapier. In sommige gevallen kan het van stof gemaakt zijn.
  • het bindmiddel is het deel dat het schuurmiddel op de onderlaag houdt. Het is deze binding die de slijpschijf een goede duurzaamheid en een echte polijstkwaliteit geeft.
  • de gritlaag is het belangrijkste element bij de keuze van de schijf. Het materiaal dat wordt bewerkt bepaalt welke gritlaag u dient te kiezen. Het is raadzaam van te voren de sterkte-eigenschappen van het te bewerken materiaal te weten te komen. Bovendien zal het gebruik van de juiste slijpschijf voor het te bewerken oppervlak de slijpmachine een betere duurzaamheid geven.
  • De afwerkingslaag bindt de korrels van de slijplaag.

Er zijn verschillende soorten schuurschijven voor verschillende toepassingen. Enkele veel voorkomende variaties zijn :

  • daisy schuurmiddelen, te gebriuken voor het verwijderen van ingesloten stof en fijne onvolmaaktheden
  • schijven van droog schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes en te gebruiken op verschillende oppervlakken. Deze kan u gebruiken om te polijsten alsook om grove defecten te herstellen.
    • schuurschijven voor hout
    • schuurschijven voor auto's
  • schuurschijven ontworpen voor schuurmachines (bv. voor hardhouten vloeren)
  • nylon schuurschijven, dewelke gemaakt zijn zonder metalen