Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen
Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen - 1
Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen

Zirkonium mini fiberschijf met 3M roloc-snelwisselsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen van roestvast staal en non-ferro metalen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Robuust polyesterweefsel


Hoge scheurbestendigheid



Speciale productiemethode: Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van de schijven


  • Extra sterkte en stabiliteit van de schijven

  • Langere levensduur en verbeterde schuurprestaties dan met de standaard mini-vezelschijven op de markt


Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (omlaag gehoekt), flexibele assen.



Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder.